Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PL182X-61-4 RECHTECKSTECKER, 2POS, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484634
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PL182X-61-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Leistungssteckverbinder
Rechteckige
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: PowerLok 60
  • Kontaktmaterial: -
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 16,53*
    € 19,79*
    Lager 139
    219
    1
    € 14,99*
    ab € 15,46*
    € 25,38*
    1 Tag
    39
    1
    Frei Haus
    ab € 25,45*
    € 36,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,38*
    € 30,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,09*
    € 25,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,82*
    € 23,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,43*
    € 23,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,03*
    € 22,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,46*
    € 18,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    PL082X-61-4
    ab € 11,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.