Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OTTO CONTROLS P9-513126W DRUCKKNOPFSCH. SPDT 5A 115VAC LÖTANSCHL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484450
Hersteller:
     Otto Controls
Herst.-Nr.:
     P9-513126W
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drucktaster
Industrielle
Prozesssteuerung
Betätiger-/Kappenfarbe: Blau
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: P9
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 12 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-DB
  • Kontaktspannung V DC: 28 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 115 V
  • IP-Schutzart: IP69K, IP68S
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: Imidazolidine-2-thione, (2-imidazoline-2-thiol) (14-Jun-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,72*
    € 43,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,70*
    € 41,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,57*
    € 35,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,25*
    € 30,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,54*
    € 26,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,09*
    € 26,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Otto Controls
    700110
    ab € 1,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.