Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMD11C14A-SSUT MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 48MHZ, SOIC-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484375
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD11C14A-SSUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM D1X Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 12 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 5 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM D1X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMD11C14A-SSUT, 2484375, 248-4375
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,34*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.