Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: CPF-A-0402B1K43E1 DÜNNSCHICHTWIDERSTAND, 1K43, 0.1%, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2483841
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF-A-0402B1K43E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Produktpalette: CPF-A Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand, TCR niedrig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1.43 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY, CPF-A-0402B1K43E1, 2483841, 248-3841
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,105*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.