Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intelligenter Leistungsschalter, SIPMOS-Technologie, Low-Side, 1 Ausgang, 60V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480555
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BTS117BKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: TO-220
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.08 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220
  • Strombegrenzung: 10 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: 60 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: -
  • Leistungsschaltertyp: Low-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 1,95*
    € 3,44*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,89*
    € 4,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,46*
    € 4,64*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,64*
    € 5,5216
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,52*
    € 4,1888
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,30*
    € 3,927
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.