Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 450BXW120MEFR16X45 KONDENSATOR, 120æF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480457
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450BXW120MEFR16X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.98 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 120 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,84*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.