Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 450BXW68MEFR14.5X40 KONDENSATOR, 68æF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480445
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     450BXW68MEFR14.5X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 14.5 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.65 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 450BXW68MEFR14.5X40, 2480445, 248-0445
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,37*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,28*
    € 6,2832
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,48*
    € 4,1412
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,26*
    € 3,8794
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,80*
    € 3,332
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.