Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 420BXW100MEFR16X40 KONDENSATOR, 100æF, 420V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480401
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     420BXW100MEFR16X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 420 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,49*
    € 4,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.