Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, Miniatur, 100 µF, 420 V, ± 20%, Radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480400
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     420BXW100MEFR16X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
rubycon 100uf elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.643 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 420 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 420BXW100MEFR16X35, 2480400, 248-0400
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,94*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,94*
    € 2,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.