Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 420BXW100MEFR14.5X45 KONDENSATOR, 100æF, 420V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480398
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     420BXW100MEFR14.5X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 14.5 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.778 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 420 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,22*
    € 3,83
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,99*
    € 3,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.