Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, Miniatur, 150 µF, 400 V, ± 20%, Radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480358
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     400BXW150MEFR18X40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 150µf 400v
Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.216 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 400v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 400BXW150MEFR18X40, 2480358, 248-0358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,79*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,32*
    € 5,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,02*
    € 4,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,24*
    € 2,67
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.