Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, Miniatur, 150 µF, 350 V, ± 20%, Radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480306
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     350BXW150MEFR14.5X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
rubycon elko 350v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 14.5 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 970 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 350v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 350BXW150MEFR14.5X45, 2480306, 248-0306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,29*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,38*
    € 6,4022
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,58*
    € 4,2602
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,33*
    € 3,9627
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,43*
    € 2,8917
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.