Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 350BXW100MEFR12.5X45 KONDENSATOR, 100æF, 350V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480299
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     350BXW100MEFR12.5X45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 790 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 45 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 350BXW100MEFR12.5X45, 2480299, 248-0299
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,05*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,09*
    € 4,8671
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,01*
    € 3,5819
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.