Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 350BXW82MEFR18X20 KONDENSATOR, 82æF, 350V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480298
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     350BXW82MEFR18X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 82 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 350BXW82MEFR18X20, 2480298, 248-0298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,09*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,11*
    € 4,8909
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,61*
    € 4,2959
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.