Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 350BXW68MEFR12.5X35 KONDENSATOR, 68æF, 350V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480293
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     350BXW68MEFR12.5X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.525 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 350BXW68MEFR12.5X35, 2480293, 248-0293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,774*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,234*
    € 1,46846
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,95*
    € 1,1305
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,774*
    € 0,92106
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.