Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 350BXW18MEFR10X16 KONDENSATOR, 18æF, 350V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480279
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     350BXW18MEFR10X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 400 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 18 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 350BXW18MEFR10X16, 2480279, 248-0279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,454*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,537*
    € 1,82903
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,153*
    € 1,37207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,591*
    € 0,70329
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.