Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, Miniatur, 100 µF, 250 V, ± 20%, Radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480257
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     250BXW100MEFR12.5X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elko 100µf 250v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.553 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 250v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 250BXW100MEFR12.5X30, 2480257, 248-0257
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,589*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,428*
    € 1,69932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,121*
    € 1,33399
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,846*
    € 1,00674
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,793*
    € 0,94367
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,749*
    € 0,89131
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.