Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 220BXW560MEFR18X50 KONDENSATOR, 560æF, 220V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480245
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     220BXW560MEFR18X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 560 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 220 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 220BXW560MEFR18X50, 2480245, 248-0245
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,00*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,41*
    € 5,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.