Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 200BXW470MEFR16X50 KONDENSATOR, 470æF, 200V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480216
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     200BXW470MEFR16X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 200v 470uf
radial kondensator
radial kondensator 200v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.36 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 200BXW470MEFR16X50, 2480216, 248-0216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,59*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,99*
    € 2,37
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.