Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 200BXW180MEFR14.5X30 KONDENSATOR, 180æF, 200V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480200
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     200BXW180MEFR14.5X30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 14.5 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.138 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 180 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,837*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,38*
    € 4,0222
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,58*
    € 3,0702
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,071*
    € 1,27449
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,047*
    € 1,24593
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,837*
    € 0,99603
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.