Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 200BXW33MEFR10X16 KONDENSATOR, 33æF, 200V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480184
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     200BXW33MEFR10X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 650 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 16 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,387*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,421*
    € 1,69099
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,07*
    € 1,2733
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,817*
    € 0,97223
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.