Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 160BXW220MEFR18X20 KONDENSATOR, 220æF, 160V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480167
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     160BXW220MEFR18X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.228 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 160BXW220MEFR18X20, 2480167, 248-0167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,977*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,70*
    € 4,403
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.