Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 160BXW220MEFR10X50 KONDENSATOR, 220æF, 160V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480164
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     160BXW220MEFR10X50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: BXW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.25 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 160 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,884*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,114*
    € 1,32566
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.