Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RACM100-48S AC/DC-NETZTEIL, MEDIZIN, 48V, 2.09A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480096
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RACM100-48S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: RACM100 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE &, medizinische Anwendungen
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 100 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.09 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, RACM100-48S, 2480096, 248-0096
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 129,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 162,07*
    € 192,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 158,23*
    € 188,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,02*
    € 182,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 145,18*
    € 172,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 129,93*
    € 154,62
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Japan Solderless Terminals
    VHR-3N
    ab € 0,0421*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.