Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAKACHI TWF8-4-8D UNIVERSALGEHÄUSE M. FLANSCH, ABS, GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478739
Hersteller:
     TAKACHI
Herst.-Nr.:
     TWF8-4-8D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
universalgehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: -
  • Außenbreite - metrisch: 80.6 mm
  • Außentiefe - metrisch: 100 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Mehrzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 43.5 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: ABS
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, TAKACHI, TWF8-4-8D, 2478739, 247-8739
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,25*
    € 8,27*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,74*
    € 17,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TAKACHI
    TWF8-4-8W
    ab € 4,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.