| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2478631 Herst.-Nr.: T591D227M010ATE040 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Hersteller-Größencode: D Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.04 ohmProduktpalette: T591 KO-CAP Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343] Rippelstrom: 2.372 ABetriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 220 µFQualifikation: - Spannung (DC): 10 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 4.3 mmProdukthöhe: 2.8 mmProduktlänge: 7.3 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T591D227M010ATE040, 2478631, 247-8631 |
| | |
| |