Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T591D476M016ATE070 KONDENSATOR, 47æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478617
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T591D476M016ATE070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.07 ohm
  • Produktpalette: T591 KO-CAP Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 1.793 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, KEMET, T591D476M016ATE070, 2478617, 247-8617
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,77*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,35*
    € 3,9865
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,097*
    € 1,30543
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,957*
    € 1,13883
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.