Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN9252I/PT ETHERNET-CONTROLLER, 100MBPS, TQFP-EP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478421
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN9252I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
ethernet controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, LAN9252I/PT, 2478421, 247-8421
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    160
    Frei Haus
    ab € 11,32*
    € 14,28*
    Lager 139
    67
    1
    € 14,99*
    ab € 12,35*
    € 19,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,69*
    € 23,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,40*
    € 20,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,58*
    € 19,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,07*
    € 19,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.