Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R413N268040M1M KONDENSATOR, 0.068æF, 20%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478389
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R413N268040M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: R41 Series
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 500 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 68nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R413N268040M1M, 2478389, 247-8389
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,222*
    € 0,905*
    100
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,53*
    € 1,93*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,02*
    € 3,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.