| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2478385 Herst.-Nr.: R413F16804000M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: R41 Series Nennspannung Y: 300 VACNennspannung X: - Entstörklasse: Y2 Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 10 mmFeuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) dv/dt: 800 V/µsBetriebstemperatur, max.: 110 °CDielektrikum: Metallisiertes PP Kapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 6800 pFQualifikation: AEC-Q200 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R413F16804000M, 2478385, 247-8385 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2400 | | Frei Haus | ab € 0,17* | € 0,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,151* | € 0,588* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,169* | € 0,748* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|