Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82EC1100CK50K KONDENSATOR 1000PF 100V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478379
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1100CK50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Produktpalette: R82 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 1nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82EC1100CK50K, 2478379, 247-8379
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0519*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2214*
    € 0,26347
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1555*
    € 0,18505
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0682*
    € 0,08116
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0671*
    € 0,07985
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    FKS2D011001A00KSSD
    ab € 0,0992*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.