Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEGRITY 600-4003 REINRAUMMATTE, 661MM X 1143MM, WEISS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478345
Hersteller:
     INTEGRITY
Herst.-Nr.:
     600-4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Matten
Reinraummatten
Staubfangmatte
Länge: 661 mm
  • Mattenmaterial: PE (Polyethylen)
  • Breite: 1143 mm
  • Produktpalette: -
  • Mattenfarbe: Weiß
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: reinraum matten, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Matten, Reinraum, Reinräume, Reinraumprodukte, INTEGRITY, 600-4003, 2478345, 247-8345
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 135,45*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 8 Stück (ab € 16,93125* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 190,54*
    € 226,74
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 187,82*
    € 223,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 158,27*
    € 188,34
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 156,54*
    € 186,28
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 135,45*
    € 161,19
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.