Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEGRITY 600-0510 REINRAUMTÜCHER NICHT STERIL, 9X9 Zoll, 300ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478302
Hersteller:
     INTEGRITY
Herst.-Nr.:
     600-0510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Produktpalette: -
  • Tuchbreite: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tuchmaterial: Cellulose / Polyester
  • Tuchlänge: 229 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: reinigungstücher reinraum, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraum, Reinräume, Reinraumprodukte, Wischtücher, INTEGRITY, 600-0510, 2478302, 247-8302
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,10587* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 53,38*
    € 63,52
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 53,25*
    € 63,37
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 51,18*
    € 60,90
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 49,67*
    € 59,11
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 49,07*
    € 58,39
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 42,33*
    € 50,37
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 40,74*
    € 48,48
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.