Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEGRITY 600-0501 REINRAUMTÜCHER NICHT STERIL, 9X9 Zoll, 100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478301
Hersteller:
     INTEGRITY
Herst.-Nr.:
     600-0501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Produktpalette: -
  • Tuchbreite: 229 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tuchmaterial: Cellulose / Polyester
  • Tuchlänge: 229 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: reinigungstücher reinraum, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraum, Reinräume, Reinraumprodukte, Wischtücher, INTEGRITY, 600-0501, 2478301, 247-8301
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0841* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,69*
    € 19,86
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,12*
    € 17,99
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 13,86*
    € 16,49
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.