Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTEGRITY 600-0230 POLYESTERTUCH, 120GSM, 178MM X 178MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478293
Hersteller:
     INTEGRITY
Herst.-Nr.:
     600-0230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungstücher Reinraum
Reinraum-Wischtücher
Reinraumtücher
Reinraumwischtücher
Produktpalette: -
  • Tuchbreite: 178 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Tuchmaterial: Polyester
  • Tuchlänge: 178 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: reinigungstücher reinraum, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraum, Reinräume, Reinraumprodukte, Wischtücher, INTEGRITY, 600-0230, 2478293, 247-8293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,34*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,1217* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 42,24*
    € 50,27
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 40,58*
    € 48,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 38,35*
    € 45,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,60*
    € 44,74
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 37,12*
    € 44,17
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 32,02*
    € 38,10
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.