Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 2-1609037-9 POWERLINE-FILTER, MEDIZIN, 6A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478115
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1609037-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Medizin
  • Produktpalette: HZ
  • Ausgangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Filtermontage: Chassismontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: Steckanschluss
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,08*
    € 52,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,78*
    € 49,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,08*
    € 41,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,84*
    € 33,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,06*
    € 28,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007477
    ab € 6,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.