Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215759331E3 KONDENSATOR 330æF 500V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2478078
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215759331E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator Steckanschlus...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.426 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: 157 PUM-SI
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 5000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko vishay, alu elko, alu elko 500vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, VISHAY, MAL215759331E3, 2478078, 247-8078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,16*
    € 34,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,03*
    € 27,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 15,35*
    € 18,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.