Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY 35221K5JT DICKSCHICHTWIDERSTAND, 1K5, 5%, 3W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476393
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     35221K5JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: 3522 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Nennleistung: 3 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 250 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, 35221K5JT, 2476393, 247-6393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,181*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP001109
    ab € 0,127*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.