Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH532YAF3150M2 KONDENSATOR 150æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476337
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH532YAF3150M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.62 ohm
  • Produktdurchmesser: 23 mm
  • Produktpalette: PEH532 Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.3 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1500 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 150 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 47 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 450v 150µf, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH532YAF3150M2, 2476337, 247-6337
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,23*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,84*
    € 8,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215947151E3
    ab € 5,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.