Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ELH686M450AQ2AA KONDENSATOR 68æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476311
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ELH686M450AQ2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.937 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: ELH Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 700 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 450v 68uf, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ELH686M450AQ2AA, 2476311, 247-6311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,13*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,06*
    € 4,8314
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,38*
    € 4,0222
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,18*
    € 3,7842
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.