Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ELG686M450AQ2AA KONDENSATOR 68æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476284
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ELG686M450AQ2AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.937 ohm
  • Produktdurchmesser: 22 mm
  • Produktpalette: ELG Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 500 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 30 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 450v 68uf, alu elko, alu elko 450vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ELG686M450AQ2AA, 2476284, 247-6284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,37*
    € 4,01
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    MAL215947689E3
    ab € 4,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.