Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ELG478M063AR6AA KONDENSATOR 4700æF 63V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476279
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ELG478M063AR6AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 25 mm
  • Produktpalette: ELG Series
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.85 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, elektrolytkondensator 4700µf 63v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ELG478M063AR6AA, 2476279, 247-6279
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,49*
    € 6,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,10*
    € 2,50
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    H1
    ab € 0,83*
    Zubehör
    Kemet
    V2
    ab € 1,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.