Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES LCQT-TSSOP14 IC-ADAPTER, 14-TSSOP/DIP, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476035
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     LCQT-TSSOP14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
das
IC-Adapter
Prototyping
Prototyping-Tools
Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: Correct-A-Chip
  • Umwandlung von: 14-TSSOP
  • Umwandlung zu: 14-DIP
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,84*
    € 6,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.