Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMD10D13A-SSUT MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 48MHZ, WSOIC-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475670
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD10D13A-SSUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM D1X Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, LIN, SPI, UART, USART
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM D1X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMD10D13A-SSUT, 2475670, 247-5670
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,14*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSAMD10-XMINI
    € 21,59*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATATMEL-ICE-BASIC
    € 98,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.