Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATSAMD11D14A-MUT MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 48MHZ, QFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475665
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD11D14A-MUT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: SAM32 Family SAM D1X Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Programmspeichergröße: 16 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 4 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: SAM32
  • MCU-Baureihe: SAM D1X
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATSAMD11D14A-MUT, 2475665, 247-5665
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 2,68*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,51*
    € 2,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,60*
    € 1,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATSAMD10-XMINI
    € 21,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.