Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 19 30 010 1541 TÜLLENGEHÄUSE, 10B, EINF.SEITL, ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475613
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 1541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Leitungseinführung
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung seitlich
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Han 10B Inserts &, Bases
  • Produktpalette: Han B
  • Größe Rechteckgehäuse: 10B
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 19 30 010 1541, 2475613, 247-5613
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 8,30*
    € 11,03*
    € 5,46*
    ab € 8,30*
    € 11,03*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 8,31*
    € 11,05*
    13 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 8,9034*
    € 11,8234*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 18,19*
    € 27,59*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,59*
    € 32,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,29*
    € 32,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,85*
    € 27,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,48*
    € 26,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,91*
    € 23,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,19*
    € 21,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 30 010 0305
    ab € 9,45*
    Zubehör
    Harting
    09 30 010 0303
    ab € 12,34*
    Zubehör
    Harting
    09 16 024 3001
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Harting
    09 33 010 2601
    ab € 5,79*
    Zubehör
    Harting
    09 33 010 2602
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Harting
    09 33 010 2701
    ab € 6,32*
    Zubehör
    Harting
    09300101251
    ab € 11,72*
    Zubehör
    Harting
    09 14 010 0303
    ab € 10,14*
    Zubehör
    Harting
    09 14 010 0313
    ab € 10,18*
    Zubehör
    Harting
    09 30 010 1256
    ab € 14,09*
    Zubehör
    Harting
    09 30 010 1291
    ab € 12,57*
    Zubehör
    Harting
    09 30 010 1296
    ab € 14,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.