Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 30 024 0541 TÜLLENGEHÄUSE, 24B, EINF.SEITL, ALU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475590
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Industriesteckverbinder: Gehäuse, Einführung seitlich
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Han 24B Inserts &, Bases
  • Produktpalette: Han B
  • Größe Rechteckgehäuse: 24B
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Gehäuseoberteile, Gehäuseunterteile, Industriesteckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, HARTING, 09 30 024 0541, 2475590, 247-5590
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 7,90*
    ab € 14,40865*
    € 18,55865*
    1
    € 5,46*
    ab € 14,06*
    € 19,48*
    20 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 14,1097*
    € 19,5697*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 14,44*
    € 19,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 34,36*
    € 50,53*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,53*
    € 60,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,11*
    € 54,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,64*
    € 50,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,12*
    € 48,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,56*
    € 48,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,36*
    € 46,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,24*
    € 45,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,48*
    € 44,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,36*
    € 40,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Harting
    09300240540
    ab € 13,91*
    Ähnlich
    Harting
    05300240568
    ab € 24,89*
    Ähnlich
    Harting
    05300240572-2
    ab € 31,17*
    Ähnlich
    Harting
    05300240571
    ab € 97,54*
    Ähnlich
    Harting
    09300240546
    ab € 58,64409*
    Ähnlich
    Harting
    19 30 024 0547
    ab € 14,36*
    Ähnlich
    Harting
    19 30 024 0548
    ab € 18,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.