Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC, AC/DC-Wandler, Baureihe LinkSwitch-HP, Flyback, 85V AC bis 265V AC, 118W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475372
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK6769E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: LinkSwitch-HP Series
  • MSL: -
  • Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 118 W
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • IC-Gehäuse / Bauform: eSIP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, POWER INTEGRATIONS, LNK6769E, 2475372, 247-5372
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,876*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,20*
    € 3,808
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.