Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS EZR32WG330F128R69G-B0 MCU, 32BIT, 48MHZ, CORTEX-M4, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475233
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EZR32WG330F128R69G-B0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: EZR32 Family EZR32WG Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.8 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 41 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 14 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 32 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: EZR32
  • MCU-Baureihe: EZR32WG
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Betriebsfrequenz, max.: 48 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.98 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, SILICON LABS, EZR32WG330F128R69G-B0, 2475233, 247-5233
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,59*
    € 13,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,89*
    € 9,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    SLWSTK6220A
    ab € 285,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.