Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CER ENG KIT 24 MLCC-KONDENSATOREN, SMD, C0G


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2475117
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Produktpalette: KEMET Engineering Kits Series
  • Lieferumfang des Kits: Hochtemperatur-SMD-MLCC-Kondensatoren, 24 Typen, 560pF bis 0.47µF, C0G-Dielektrikum, 25V DC-200V DC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, KEMET, CER ENG KIT 24, 2475117, 247-5117
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 135,47*
      
    Preis gilt ab 500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 135,47* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 179,18*
    € 213,22
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 177,48*
    € 211,20
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 155,88*
    € 185,50
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 150,36*
    € 178,93
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 135,47*
    € 161,21
    pro Satz
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.